Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK BLEU E+, OLDALFALI KLÍMA, 2000W nemesacél SN177562 - 3186630

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK BLEU E+, OLDALFALI KLÍMA, 2000W nemesacél SN177562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-480 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-480 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177562

Gyártói cikkszám

3186630

Gyártói típuskód

SK 3186.630

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-480 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-480 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

450 mm

Magasság:

1600 mm

Mélység:

294 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

0 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-2000 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Blue e+ fali klímák, Nemesacél, 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 380 V - 480 V,