RITTAL - SK Blue e+ kimeneti szűrő 3238.7xx-hez SN191296 - 3238308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 148.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Mélység - 34.2 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191296
Gyártói cikkszám
3238308
Gyártói típuskód
SK 3238.308
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Mélység:
34.2 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Blue e+ kimeneti szűrő 3238.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005