Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK Blue e+ kimeneti szűrő, EMV 3239.8xx-hez SN184665 - 3239400

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

  • Mélység - 45.8 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184665

Gyártói cikkszám

3239400

Gyártói típuskód

SK 3239.400

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

Mélység:

45.8 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

EMC változat:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

Védettség (IP):

IP54

Szűrőbetéttel:

Igen

SK Blue e+ kimeneti szűrő, 3239.8xx szűrőbetétes ventilátorhoz, EMC, SzéMaMé 204 x 204 mm, RAL 7035