Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK Blue e+, oldalfali klíma, 2600W SN176041 - 3187930

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK Blue e+, oldalfali klíma, 2600W SN176041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-480 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-480 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176041

Gyártói cikkszám

3187930

Gyártói típuskód

SK 3187.930

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-480 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-480 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

450 mm

Magasság:

1600 mm

Mélység:

294 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1050 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-1250 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

SK Blue e +, oldalfali klíma, 2600W