Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK Blue e+, Oldasó klíma, 1500W, Outdoor SN141568 - 3185330

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK Blue e+, Oldasó klíma, 1500W, Outdoor SN141568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-480 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-480 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177958562

Sonepar cikkszám

SN141568

Gyártói cikkszám

3185330

Gyártói típuskód

SK 3185.330

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-480 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-480 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

415 mm

Magasság:

990 mm

Mélység:

280 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1500 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-895 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-60 °C

Blue e+ Fali klíma, Kültéri kivitel, 1500 W