RITTAL - SK Blue e+ S fali klíma 300W SN187647 - 3178800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187647
Gyártói cikkszám
3178800
Gyártói típuskód
SK 3178.800
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
159 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
300 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
0-366 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C