Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK Blue e+ szűrős ventilátor 110 m³/h SN183927 - 3239724

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183927

Gyártói cikkszám

3239724

Gyártói típuskód

SK 3239.724

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

105 mm

Zajszint:

0 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

0 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 110 m3/h, 24 V(DC), SzéMaMé 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035