RITTAL - SK Blue e+ szűrős ventilátor 40/63 m³/h SN179808 - 3238724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 148.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179808
Gyártói cikkszám
3238724
Gyártói típuskód
SK 3238.724
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
82.5 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
0 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035