RITTAL - SK Blue e+ szűrős ventilátor EMC 100m#/h SN184664 - 3239824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 204 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184664
Gyártói cikkszám
3239824
Gyártói típuskód
SK 3239.824
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
105 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Igen
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
100 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035