RITTAL - SK DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKELT KIJELZŐ GT68961 - 3114200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-0 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177631434
Sonepar cikkszám
GT68961
Gyártói cikkszám
3114200
Gyártói típuskód
SK 3114.200
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-0 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Névleges feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
0-0 %
Digitális kijelzővel:
Igen
Névleges feszültség DC:
0-0 V
SK DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKELT KIJELZŐ