RITTAL - SK FEDŐDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ,3382 2db/cs GT81410 - 3286780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Szigetelés anyaga - egyéb
Csatorna névleges átmérője - 80 mm
Kivitel - egyéb
Külső felületvédelem - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325463
Sonepar cikkszám
GT81410
Gyártói cikkszám
3286780
Gyártói típuskód
SK 3286.780
Csatorna anyaga:
műanyag
Szigetelés anyaga:
egyéb
Csatorna névleges átmérője:
80 mm
Kivitel:
egyéb
Külső felületvédelem:
egyéb
Szigetelés vastagsága:
0 mm
Csatorna falvastagsága:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Külső szín:
fekete
Belső felületvédelem:
egyéb
Betonba ágyazható:
Igen
Tolóprofillal:
Nem
Munkahossz:
0 mm
Csatorna anyagaminősége:
egyéb
Gyártás módja:
egyéb
Perforált belső fal:
Nem
Tolókapoccsal:
Nem
Hőellenállás Rd:
0 (m2·K)/W