RITTAL - SK FEDŐDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ,SK 3386..3387 2db/cs GT76484 - 3286980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 0 mm
Csatorna névleges szélessége - 0 mm
Csatorna névleges magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325487
Sonepar cikkszám
GT76484
Gyártói cikkszám
3286980
Gyártói típuskód
SK 3286.980
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatorna névleges szélessége:
0 mm
Csatorna névleges magassága:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőző csatorna ; SK FEDŐDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ,SK 3386..3387 2db/cs