RITTAL - SK FORD.SZÁM-SZABÁLYZÓ, 100-230V, 50Hz SN022834 - 3120200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 0 A
Kimeneti feszültség - 0-0 V
Szín - szürke
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177631441
Sonepar cikkszám
SN022834
Gyártói cikkszám
3120200
Gyártói típuskód
SK 3120.200
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
0 A
Kimeneti feszültség:
0-0 V
Szín:
szürke
Fázisok száma:
3
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Igen
Fokozatok száma:
0
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolóérintkezés:
Igen
Hőmérsékletérzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
RAL-szám:
7035
Alapelem fedél nélkül:
Igen
Megvilágítás:
nincs
Magasság:
90.5 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
60.2 mm
SK FORD.SZÁM-SZABÁLYZÓ, 100-230V, 50Hz