RITTAL - SK Gyorscsere-keret RITTAL 3386../3387.. GT76480 - 3286900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325425
Sonepar cikkszám
GT76480
Gyártói cikkszám
3286900
Gyártói típuskód
SK 3286.900
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
SK GYORSCSERE-KERET RITTAL 3386../3387..