RITTAL - SK Hajtogatott szűrő, IP 55, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm 5db/csomag SN176660 - 3182125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 212.5 mm
Magasság - 212.5 mm
Mélység - 21 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176660
Gyártói cikkszám
3182125
Gyártói típuskód
SK 3182.125
Szélesség:
212.5 mm
Magasság:
212.5 mm
Mélység:
21 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Hajtogatott szűrő, IP 55, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm