Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK Kondenzvíz elpárologtató 230V SN124677 - 3397717

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK Kondenzvíz elpárologtató 230V SN124677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177616431

Sonepar cikkszám

SN124677

Gyártói cikkszám

3397717

Gyártói típuskód

SK 3397.717

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

SK Kondenzvíz elpárologtató 230V