RITTAL - SK Lapos légcsatorna rendszer SN115258 - 3286850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 29 mm
Csatorna névleges szélessége - 229 mm
Csatorna névleges magassága - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177557055
Sonepar cikkszám
SN115258
Gyártói cikkszám
3286850
Gyártói típuskód
SK 3286.850
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
29 mm
Csatorna névleges szélessége:
229 mm
Csatorna névleges magassága:
1500 mm
SK Lapos légcsatorna rendszer