Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK LEVEGŐ/VÍZ HŐCSERÉLŐ, 3kW, KOMFORT SN133281 - 3374500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK LEVEGŐ/VÍZ HŐCSERÉLŐ, 3kW, KOMFORT SN133281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 3000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177495708

Sonepar cikkszám

SN133281

Gyártói cikkszám

3374500

Gyártói típuskód

SK 3374.500

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

3000 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 3 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, komfortvezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 145 mm