RITTAL - SK LEVEGŐ-VÍZ HŐCSERÉLŐ, FALI,230V,1250W SN090221 - 3215100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 1250 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 1300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177245358
Sonepar cikkszám
SN090221
Gyártói cikkszám
3215100
Gyártói típuskód
SK 3215.100
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
1250 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
1300 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
SK LEVEGŐ-VÍZ HŐCSERÉLŐ, FALI,230V,1250W