RITTAL - SK LEVEGŐ-VÍZ HŐCSERÉLŐ, FALI,230V,600W SN163985 - 3214100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 600 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 700 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163985
Gyártói cikkszám
3214100
Gyártói típuskód
SK 3214.100
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
600 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
700 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
SK LEVEGŐ-VÍZ FALI HŐCSERÉLŐ,230 V, 600W