Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK SZŰRŐBETÉT,530X255X10,3 DB/CS. GT81412 - 3286500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SK SZŰRŐBETÉT,530X255X10,3 DB/CS. GT81412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 530 mm

  • Magasság - 255 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177325340

Sonepar cikkszám

GT81412

Gyártói cikkszám

3286500

Gyártói típuskód

SK 3286.500

Szélesség:

530 mm

Magasság:

255 mm

Mélység:

10 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

EMC változat:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

Védettség (IP):

egyéb

Szűrőbetéttel:

Igen

SK szűrőbetét tetőklímához, SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, BHT: 530 x 255 x 10 mm