RITTAL - SK TETŐKLÍMA LEVEGŐCSATORNA RENDSZ. GT76482 - 3286970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 0 mm
Csatorna névleges szélessége - 0 mm
Csatorna névleges magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325456
Sonepar cikkszám
GT76482
Gyártói cikkszám
3286970
Gyártói típuskód
SK 3286.970
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatorna névleges szélessége:
0 mm
Csatorna névleges magassága:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőző csatorna ; SK TETŐKLÍMA LEVEGŐCSATORNA RENDSZ.