RITTAL - SK TOLDÓKÉSZLET, LAPOS LÉGCSATORNÁHOZ SN099122 - 3286860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 0 mm
Csatorna névleges szélessége - 0 mm
Csatorna névleges magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177557062
Sonepar cikkszám
SN099122
Gyártói cikkszám
3286860
Gyártói típuskód
SK 3286.860
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatorna névleges szélessége:
0 mm
Csatorna névleges magassága:
0 mm
SK TOLDÓKÉSZLET, LAPOS LÉGCSATORNÁHOZ