RITTAL - SK TOP THERM FALI KLÍMA,2000 W,230 V GT76488 - 3328500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323056
Sonepar cikkszám
GT76488
Gyártói cikkszám
3328500
Gyártói típuskód
SK 3328.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1580 mm
Mélység:
295 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
0 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Levegő áthaladás, hűtés:
0-0 m3/h
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C