RITTAL - SK Vaklap 3239.xxx (3323.xxx) 2db/cs SN135236 - 3239020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 167 mm
Magasság - 167 mm
Mélység - 15 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651753
Sonepar cikkszám
SN135236
Gyártói cikkszám
3239020
Gyártói típuskód
SK 3239.020
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
167 mm
Magasság:
167 mm
Mélység:
15 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SK VAKLAP