RITTAL - SK VENTILÁTOR BŐVÍTŐ KÉSZLET SN187763 - 7990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187763
Gyártói cikkszám
7990000
Gyártói típuskód
SK 7990.000
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges teljesítmény:
0 W
Mélység:
0 mm
Zajszint:
0 dB(A)
Ventilátorok száma:
0
Térfogatáram, szabad áramlású:
0 m3/h
RAL-szám:
0
SK Ventilátor bővítőkészlet, fordulatszám-szabályzású, 192 m3/h szabadkifúvással, ventilátormodulokhoz, SzéxMaxMé:119x25x119 mm, RAL 9005