RITTAL - SK VÍZSUGÁRVÉDŐ BURKOLAT 3238.xxx-HOZ GT73460 - 3238080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 176 mm
Magasság - 245 mm
Mélység - 55 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177651685
Sonepar cikkszám
GT73460
Gyártói cikkszám
3238080
Gyártói típuskód
SK 3238.080
Szélesség:
176 mm
Magasság:
245 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT