RITTAL - SK ZÁRÓDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ 2db/csomag GT68962 - 3286880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Hosszúság - 0 mm
Csatorna névleges szélessége - 0 mm
Csatorna névleges magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325470
Sonepar cikkszám
GT68962
Gyártói cikkszám
3286880
Gyártói típuskód
SK 3286.880
Csatorna anyaga:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatorna névleges szélessége:
0 mm
Csatorna névleges magassága:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőző csatorna ; SK ZÁRÓDUGÓ TETŐKLÍMÁHOZ