RITTAL - SM Nyomógomb-ház, 1-es, Nemesacél, IP66 GT78519 - 2384010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177529403
Sonepar cikkszám
GT78519
Gyártói cikkszám
2384010
Gyártói típuskód
SM 2384.010
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
90 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; SM Nyomógomb-ház, 1-es, Nemesacél, IP66