Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 2-ES, NEMESACÉL, IP66 GT95636 - 2384020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 2-ES, NEMESACÉL, IP66 GT95636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - egyéb

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177529410

Sonepar cikkszám

GT95636

Gyártói cikkszám

2384020

Gyártói típuskód

SM 2384.020

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

egyéb

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

90 mm

Szélesség:

160 mm

Magasság:

100 mm

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 2-ES, NEMESACÉL, IP66