RITTAL - SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 3-AS, NEMESACÉL, IP66 GT70485 - 2384030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177529434
Sonepar cikkszám
GT70485
Gyártói cikkszám
2384030
Gyártói típuskód
SM 2384.030
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
90 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság:
100 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 3-AS, NEMESACÉL, IP66