RITTAL - SO FLEXBLOCK elem 100x400mm 2db/csomag SN085906 - 8100400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692411
Sonepar cikkszám
SN085906
Gyártói cikkszám
8100400
Gyártói típuskód
8100.400
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; SO FLEXBLOCK elem 100x400mm 2db/csomag