RITTAL - SO FLEXBLOCK elem 2db/csomag GT90363 - 8100180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
165 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692480
Sonepar cikkszám
GT90363
Gyártói cikkszám
8100180
Gyártói típuskód
8100.180
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; SO FLEXBLOCK elem 2db/csomag