RITTAL - SO FLEXBLOCK elem 2db/csomag SN058351 - 8100160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1600 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692473
Sonepar cikkszám
SN058351
Gyártói cikkszám
8100160
Gyártói típuskód
8100.160
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; SO FLEXBLOCK elem 2db/csomag