RITTAL - SO FLEXBLOCK sarokelem 4db/csomag GT90361 - 8100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692398
Sonepar cikkszám
GT90361
Gyártói cikkszám
8100000
Gyártói típuskód
8100.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; SO FLEXBLOCK sarokelem 4db/csomag