RITTAL - SO FLEXBLOCK sarokelem SN072775 - 8100120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072775
Gyártói cikkszám
8100120
Gyártói típuskód
TS 8100.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; SO FLEXBLOCK sarokelem