RITTAL - SO FLEXBLOCK TAKARÓLEMEZ ZÁRT 100x1000MM SN087627 - 8100010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087627
Gyártói cikkszám
8100010
Gyártói típuskód
TS 8100.010
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; SO FLEXBLOCK TAKARÓLEMEZ ZÁRT 100x1000MM