RITTAL - Soroló-gyorsösszekötő VX rendszerhez 6db/csomag SN109231 - 8617506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177942332
Sonepar cikkszám
SN109231
Gyártói cikkszám
8617506
Gyártói típuskód
VX 8617.506
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Soroló-gyorsösszekötő, VX rendszerhez