RITTAL - Sorolófül PE/PEN 4db/cs SN011475 - 9661050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 88 mm
Magasság - 10 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177494695
Sonepar cikkszám
SN011475
Gyártói cikkszám
9661050
Gyártói típuskód
SV 9661.050
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
88 mm
Magasság:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Sorolófül PE/PEN 4db/cs