RITTAL - Sorolóklipsz TS35 tartósínhez 12db/csom SN017103 - 8000100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177669710
Sonepar cikkszám
SN017103
Gyártói cikkszám
8000100
Gyártói típuskód
8000100
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Sorolóklipsz TS35 tartósínhez 12db/csom