Nem visszaküldhető

RITTAL - SV 9341.000 PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 800A, 4DB/CS GT95881 - 9341000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV 9341.000 PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 800A, 4DB/CS GT95881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502772

Sonepar cikkszám

GT95881

Gyártói cikkszám

9341000

Gyártói típuskód

SV 9341.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 800A, 4DB/CS