Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV adapter 32A GT94055 - 9340350

MásolásMásolás
RITTAL - SV adapter 32A GT94055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177525559

Sonepar cikkszám

GT94055

Gyártói cikkszám

9340350

Gyártói típuskód

SV 9340.350

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV OM-ADAPTER 32A,690V,AWG 10