RITTAL - SV bizt alj mikrokapcsoló szakaszolóhoz 2db/csom GT25690 - 9344510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177540835
Sonepar cikkszám
GT25690
Gyártói cikkszám
9344510
Gyártói típuskód
SV 9344.510
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
SV MIKROKAPCSOLÓ GR 1-3, 2 DB/CS.