RITTAL - SV bizt alj szakaszoló gyűjtősín adapter 100mm 9344.3xx-hoz GT48961 - 9344830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 250 mm
Síntávolság - 100 mm
Sínszélesség - 0 mm
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48961
Gyártói cikkszám
9344830
Gyártói típuskód
SV 9344.830
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
250 mm
Síntávolság:
100 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
630 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SV bizt alj szakaszoló gyűjtősín adapter 100mm 9344.3xx-hoz