RITTAL - SV bizt alj szakaszoló gyűjtősín adapter 100mm 9344.3xx-hoz GT96723 - 9344810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 184 mm
Síntávolság - 100 mm
Sínszélesség - 0 mm
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96723
Gyártói cikkszám
9344810
Gyártói típuskód
SV 9344.810
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
184 mm
Síntávolság:
100 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SV bizt alj szakaszoló gyűjtősín adapter 100mm 9344.3xx-hoz