Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, D02, 400V, 63A GT80972 - 3418010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, D02, 400V, 63A GT80972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177674929

Sonepar cikkszám

GT80972

Gyártói cikkszám

3418010

Gyártói típuskód

SV 3418.010

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, D02, 400V, 63A