RITTAL - SV Biztosító aljzat D02-E18 EASY CONNECT (5db/cs) SN140688 - 3418040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177674943
Sonepar cikkszám
SN140688
Gyártói cikkszám
3418040
Gyártói típuskód
SV 3418.040
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
SV BIZT. ALJZAT, D02-E18, EASY CONNECT