Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 160A 9346.000 SN161817 - 9346000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 160A 9346.000 SN161817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177628748

Sonepar cikkszám

SN161817

Gyártói cikkszám

9346000

Gyártói típuskód

SV 9346.000

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Nem

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

SV BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 160A