Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV Csatl.adap 4-pól 125 A 690 V SN146733 - 9342224

MásolásMásolás
RITTAL - SV Csatl.adap 4-pól 125 A 690 V SN146733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 75 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177536807

Sonepar cikkszám

SN146733

Gyártói cikkszám

9342224

Gyártói típuskód

SV 9342.224

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

75 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

10 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV Csatl.adap 4-pól 125 A 690 V