Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV csatlakozó adapter 125A , 690V SN113683 - 9635210

MásolásMásolás
RITTAL - SV csatlakozó adapter 125A , 690V SN113683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177934603

Sonepar cikkszám

SN113683

Gyártói cikkszám

9635210

Gyártói típuskód

SV 9635.210

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

körvezeték

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

125 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CSATLAKOZÓADAPTER 125 A, 690 V